Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE ALST 125/15K-B12 Pyöräpyörä 770 Lb 5 Halkaisija x 1-5/8 tuumaa | AF6HKP 19ND65

BLICKLE ALST 125/15K-B12 Pyöräpyörä 770 Lb 5 Halkaisija x 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6HKP Malli: ALST 125/15K-B12Ristiviite: 19ND65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer75 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus1.625 "
Navan leveys1-5 / 8 "
Kuormitusluokitus770 lb
KorvaavaValmistaja Nro LK-ALST 100K-1-FI, B-ALST 125K-12, LKR-ALST 125K
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue-13 - 158 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHopea
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. aluePyörän väriHinta
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 pyöränpyörä 660 paunaa. 3 D x 1-1 / 4 tuumaa | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300-999 paunaa660 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€21.67
BLICKLE SPO 100 / 15K-B12 pyörän 1100 paunaa. 4 D x 1-1 / 2 tuumaa | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1100 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€26.09
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 pyöränpyörä 1650 lb. 5 D x 2 tuumaa | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1650 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€56.56
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 pyöränpyörä 1760 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa1760 lb-Mukana-13 - 176 astetta FValkoinen€80.72
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 pyörän pyörät 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000-2999 paunaa2200 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€45.40
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 pyöränpyörä 2750 Lb. 4 S x 1-3 / 8 Tuumaa | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000-2999 paunaa2750 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€73.54
BLICKLE GSPO 101 / 25K-B34 Pyöränpyörä 3300 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000-5999 paunaa3300 lb-Mukana-13 - 176 astetta FLuonnollinen beige€104.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE ALST 125/15K-B12 Pyöräpyörä 770 Lb 5 Halkaisija x 1-5/8 tuumaa
€77.39 / yksikkö