Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78

BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG

Varastossa
Tuote: AH9KBU Malli: BTC5011Ristiviite: 3LN78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen liitin
Connector TypeOffset Tang
Pään tyyliHex
Pituus4.25 "
MateriaaliElektrolyyttinen kupari
Maks. Johtimen koko500 kcmil säikeinen
Min. Johtimen koko1/0 AWG säikeinen
RuuvimateriaaliSinkitty teräs
Nastan koko13 / 32 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtimien lukumäärä: 1
    • Reikien määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoNastan kokoLeveysHinta
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 2 - 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208ura-1.47 "2 AWG säikeinen8 AWG säikeinen17 / 64 "0.5 "€8.47
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 6-14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614ura-1.09 "6 AWG säikeinen14 AWG kiinteä13 / 64 "0.38 "€7.47
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 10-14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014ura-1"10 AWG säikeinen14 AWG kiinteä5 / 32 "0.31 "€12.80
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 1/0 - 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Hex1.48 "1/0 AWG säikeinen2 AWG säikeinen17 / 64 "0.63 "€15.03
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 3/0 - 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG säikeinen4 AWG säikeinen13 / 32 "0.75 "€20.67
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mekaaninen liitin 350 kcmil - 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Hex3.25 "350 kcmil säikeinen1/0 AWG säikeinen13 / 32 "1"€81.26
BLACKBURN (T&B) BTC4102 Mekaanisen liittimen siirtymä Tang 4/0 - 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC4102Hex2.56 "4/0 AWG säikeinen2 AWG säikeinen11 / 32 "1"€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mekaaninen liitin 500 kcmil - 1/0 AWG
€69.02 / yksikkö