BLACK DIAMOND BD-1616-GP Maadoitusalusta 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AG6CWL 35LT06

BLACK DIAMOND BD-1616-GP maadoitusalusta 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6CWL Malli: BD-1616-GPRistiviite: 35LT06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitettu pad
VäriMusta
Korkeus1 / 4 "
Pituus16 "
MateriaaliKuitukangas geotekstiili
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923900016

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BLACK DIAMOND BD-44-GP maadoitusalusta 4 tuumaa pituus x 4 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AG6CWF 35LR99 BD-44-GP4"4"€132.89
MUSTA DIAMOND BD-66-GP -maadoitustyyny 6 tuuman pituus x 6 tuuman leveys x 1/4 tuumaa h | AG6CWG 35LT02 BD-66-GP6"6"€184.00
BLACK DIAMOND BD-88-GP Maadoitusalusta 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AG6CWH 35LT03 BD-88-GP8"8"€226.59
MUSTA DIAMOND BD-1010-GP -maadoitustyyny 10 tuuman pituus x 10 tuuman leveys x 1/4 tuumaa h | AG6CWJ 35LT04 BD-1010-GP10 "10 "€364.69
MUSTA DIAMOND BD-1212-GP Maadoitustyyny 12 tuuman pituus x 12 tuuman leveys x 1/4 tuumaa h | AG6CWK 35LT05 BD-1212-GP12 "12 "€469.31
BLACK DIAMOND BD-1220-GP Maadoitusalusta 20 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AG6CWM 35LT07 BD-1220-GP20 "12 "€567.38
BLACK DIAMOND BD-1230-GP Maadoitusalusta 30 tuumaa pituus x 12 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa | AG6CWN 35LT08 BD-1230-GP30 "12 "€684.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACK DIAMOND BD-1616-GP maadoitusalusta 16 tuumaa pituus x 16 tuumaa leveys x 1/4 tuumaa
€581.48 / yksikkö