Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit RC081208 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus .5 | AH6AEY 35TY16

BL BEARINGS RC081208 Neulakytkimen laakerin vedetty kuppireikä .5

Varastossa
Tuote: AH6AEY Malli: RC081208Ristiviite: 35TY16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeularullan kytkinlaakeri
Pora Dia.0.500
HäkkimateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku16,400
Dia ulkopuolella.0.750
Temp. alue-5 - 250 astetta
TyyppiVedetty kuppi
Leveys12.700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
BL laakerit RC040708 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700€15.41
BL laakerit RC061008 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus .375 | AH6AEX 35TY15 RC0610080.375-17,4000.625 "-12.700€14.53
BL laakerit RC101410 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus .625 | AH6AEZ 35TY17 RC1014100.625-13,5000.875 "-15.875€15.76
BL laakerit RC121610 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus ,75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875€18.48
BL laakerit RC162110 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus 1 | AH6AFB 35TY19 RC1621101.000-84001.313 "-15.875€23.77
BL laakerit RCB061014 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppireikä .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225€32.89
BL laakerit RCB081214 Neulakytkinlaakeri vedetty kuppi poraus ,5 | AH6AFD 35TY21 RCB0812140.500154016,4000.750141022.225€38.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS RC081208 Neulakytkimen laakerin vedetty kuppireikä .5
€17.82 / yksikkö