BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 79 1 | AH4NYQ 35FT51

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 79 1

Varastossa
Tuote: AH4NYQ Malli: 060-881-2079Ristiviite: 35FT51

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,790.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
LaakeritPallo / neula
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
Suorittaa loppuunKiiltävä musta jauhemaalattu
kehys56C
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteen tyyppiKierteinen / kannustaa
KoteloAlumiinivalu
Syötä kierrosluku1725
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Syötä HP0.5
Max. Lähtömomentti1195 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM22
Nimellinen suhde79:1
Vaiheiden lukumäärä3
Lähtöakseli Dia.1"
Lähtöakselin korkeus4 13 / 16 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv1195 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv855 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/4 hv642 tuumaa - lb
Kokonaispituus2.13 "
Ylikuormitettu kuorma1165 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoKäännettävä
TiivistetyyppiYksi huuli
Akselin suuntaParallel
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.56
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi / kaksinkertainen lähtö / universaali: yksi lähtö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1/2 hvMaks. Syötä HPNimellinen lähtö RPMLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 3/4 hvYlikuormitettu kuormaNimellinen suhdeHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35 060-881-200464 tuumaa - lb1.545743 tuumaa - lb32 tuumaa - lb96 tuumaa - lb425 lb3.8:1€1,752.15
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 5 1 | AH4NYA 35FT37 060-881-200586 tuumaa - lb1.533957 tuumaa - lb43 tuumaa - lb129 tuumaa - lb467 lb5:1€1,709.40
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 tuumaa - lb1.525377 tuumaa - lb57 tuumaa - lb172 tuumaa - lb506 lb6.8:1€1,612.50
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 11.8 1 | AH4NYE 35FT41 060-881-2012199 tuumaa - lb1.5146133 tuumaa - lb100 tuumaa - lb299 tuumaa - lb573 lb11.8:1€1,689.56
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 tuumaa - lb1.2597200 tuumaa - lb150 tuumaa - lb451 tuumaa - lb680 lb17.8:1€1,688.28
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 tuumaa - lb1.597200 tuumaa - lb150 tuumaa - lb451 tuumaa - lb680 lb17.8:1€1,808.27
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 tuumaa - lb160301 tuumaa - lb226 tuumaa - lb678 tuumaa - lb838 lb27.8:1€1,563.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 79 1
€1,790.70 / yksikkö