BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v | AD6MXA 46E526

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v

Varastossa
Tuote: AD6MXA Malli: 026-730A0015Ristiviite: 46E526

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,642.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHypoidi vaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaan24MA50
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunmaalannut
Täyden kuorman ampeerit4.84
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto15:1
GearsTeräs
KoteloAlumiinivalu
Hz60
Syötä HP1/3
EristysluokkaF
Kiilauran koko1/4 "neliö x 1/4"
Pituus vähemmän akselia16.125 "
VoiteluPowerSTAR EP
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti143 tuumaa - lb
Moottorin runko49F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM112.4
Ei kuormitusta RPM115
Kokonaispituus16.09 "
Ylikuormitettu kuorma520 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue101 ja 150
TiivisteetTuplahuulilähtö
AkseliOntto tuotos
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)24.45
HS-koodi8501403020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi kuormitusta RPMKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusYlikuormitettu kuormaKierroslukualueVaihteistoSyötä HPHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v | AD6MWZ 46E525 026-730A0010172.524MA504.8416.09 "465 lb151 ja 20010:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0020 Hypoidivaihdemoottori 84.3 rpm Tefc 115v | AD6MXB 46E527 026-730A002086.2524MA504.8416.09 "565 lb76 ja 10020:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0030 Hypoidivaihdemoottori 56.2 rpm Tefc 115v | AD6MXC 46E528 026-730A003057.524MA504.8416.09 "625 lb51 ja 7530:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040 Hypoidivaihdemoottori 42.2 rpm Tefc 115v | AD6MXD 46E529 026-730A004043.12524MA504.8416.09 "675 lb31 ja 5040:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Hypoidivaihdemoottori 33.6 rpm Tefc 115v | AD6MXE 46E530 026-730A005034.524MA504.8416.09 "720 lb31 ja 5050:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hypoidivaihdemoottori 28 rpm Tefc 115v | AD6MXF 46E531 026-730A006028.7524MA504.8416.09 "760 lb16 ja 3060:11/3€1,642.20
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0080 Hypoidivaihdemoottori 21 rpm Tefc 115v | AD6MXG 46E532 026-730A008021.5624MA504.8416.09 "820 lb16 ja 3080:11/3€1,626.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v
€1,642.20 / yksikkö