MAIN FILTER INC. MF0599309 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 4.173 tuuman korkeus | CG3HFE F96B125B3TB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HFE Malli: MF0599309Ristiviite: F96B125B3TB '
€41.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.811 "
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus125
Suodattimen koko49 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus5.5 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus4.173
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Ylin OD1.811 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX F96B125B3TB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohjan tunnusPohja ODKorkeusKierreKierteen kokoTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0062075 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 4.173 tuuman korkeus | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 gpm-1.811 "4.173 "---1.811 "€25.03
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062087 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.472 tuuman korkeus | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 gpm-2.52 "5.472-1mm-2.52 "€31.58
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062120 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 10.236 tuuman korkeus | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 gpm-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "€44.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065642 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "€22.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065686 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "€44.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065697 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.51 tuuman korkeus | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "€58.91
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065708 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "€74.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€41.79 / yksikkö