BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC vaihdemoottori 90VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZWH 35TV16

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC vaihdemoottori 90 VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1

Varastossa
Tuote: AH4ZWH Malli: 021-720D0030Ristiviite: 35TV16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
Laakeritpallo
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhettu takki
Täyden kuorman ampeerit1.45
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto30:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloTeräs
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti104 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM59
Ei kuormitusta RPM60
Kokonaispituus13 37 / 64 "
Ylikuormitettu kuorma370 lb
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiDC-vaihdemoottori
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2576
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)24.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taka-akselianturin / pulssigeneraattorin asennus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlikuormitettu kuormaTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKokonaispituusHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0010 DC vaihdemoottori 90 VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZWE 35TV13 021-720D0010270 lb1.4510:11/835.0 tuumaa - lb17718013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0015 DC vaihdemoottori 90VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZWF 35TV14 021-720D0015305 lb1.4515:11/852 tuumaa - lb11812013 37 / 64 "€1,289.07
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0020 DC vaihdemoottori 90VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZWG 35TV15 021-720D0020330 lb1.4520:11/870 tuumaa - lb899013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0040 DC vaihdemoottori 90VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZWJ 35TV17 021-720D0040400 lb1.4540:11/8139 tuumaa - lb444513 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0050 DC vaihdemoottori 90VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZWK 35TV18 021-720D0050430 lb1.4550:11/8173 tuumaa - lb353613 37 / 64 "€1,289.07
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0060 DC vaihdemoottori 90VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZWL 35TV19 021-720D0060455 lb1.4560:11/8208 tuumaa - lb303013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0080 DC vaihdemoottori 90VDC 23 rpm 1/8 HP 80 1 | AH4ZWM 35TV20 021-720D0080490 lb1.4580:11/8277 tuumaa - lb222313 37 / 64 "€1,278.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC vaihdemoottori 90 VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1
€1,289.07 / yksikkö