BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Vaihteistomoottori Invertteri Rpm 45 Vääntömomentti 58 | AE4HMD 5KNJ7

BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Vaihteistomoottorin vaihtosuuntaaja rpm 45 vääntömomentti 58

Varastossa
Tuote: AE4HMD Malli: 017-160-0037Ristiviite: 5KNJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritSuljettu pallo
LiiteTENV
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit0.24
Vaihteistokotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Vaihteisto37:1
GearsTeräs
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Syötä HP1/20
EristysluokkaF
Kiilauran koko5 mmSQ X 25 mm
Pituus vähemmän akselia230.5mm
VoiteluRuoka-asteinen rasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti50.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM46
Ei kuormitusta RPM48
Ylikuormitettu kuorma135 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ 50 Hz30
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetKolminkertainen huulipatruunatiiviste ruostumattomalla hihnalla
AkseliYksi
Akselin suuntaParallel
Käynnistysmomentti102 tuumaa - lb
LämpösuojausEi
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTäyden kuorman ampeeritVaihteistoEi kuormitusta RPMKokonaispituusYlikuormitettu kuormaKierroslukualueAkseliHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Vaihteistomoottori Invertteri Rpm 330 Vääntömomentti 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 lb251 ja 500Yksi€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Vaihteistomoottori Invertteri Rpm 165 Vääntömomentti 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 lb151 ja 200Yksi€1,650.01
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Vaihteistomoottori Invertteri Rpm 87 Vääntömomentti 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 lb76 ja 100Yksi€1,650.01
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 AC vaihdemoottori 23 rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 lb16 ja 30Yksi lähtö€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 AC vaihdemoottori 12 rpm Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 lb0 ja 15Yksi lähtö€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 AC vaihdemoottori 6 rpm Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 lb0 ja 15Yksi lähtö€1,650.48
BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0005 Vaihteistomoottori Invertteri Rpm 350 Vääntömomentti 20 | AE4HMH 5KNK1 017-260-00053450.55:1378-240 lb251 ja 500Yksi€1,813.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Vaihteistomoottorin vaihtosuuntaaja rpm 45 vääntömomentti 58
€1,650.48 / yksikkö