Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER W1SS227 Korkean lämpötilan ohjainpyörän koko 1 AE2NUL 4YRG4

BISHOP-WISECARVER W1SS227 korkean lämpötilan ohjauspyörän koko 1

Varastossa
Tuote: AE2NUL Malli: W1SS227Ristiviite: 4YRG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan ohjauspyörä
Laakerimateriaali440C ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Pora Dia.4.762mm
Maks. Lataa aksiaalinen47 paunaa
Maks. Lataa säteittäinen228 paunaa
Laakereiden lukumääräDouble Row
Rulla Dia.19.583mm
Rullamateriaali440C ruostumaton teräs
RullatyyppiV muotoinen
Telan leveys0.3100
Telan leveys7.874 mm
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenRulla Dia.Telan leveysKokoHinta
BISHOP-WISECARVER W2SS227 Korkean lämpötilan ohjauspyörä, koko 2, 1.2100 "rullan halkaisija | AE2NUM 4YRG5 W2SS2279.525mm117 paunaa494 paunaa30.730mm0.43802"€175.81
BISHOP-WISECARVER W3SS227 Korkean lämpötilan ohjainpyörän koko 3 | AE2NUN 4YRG6 W3SS22712.00mm317 paunaa1101 paunaa45.796mm0.62503"€233.77
BISHOP-WISECARVER W4SS227 Korkean lämpötilan ohjainpyörän koko 4 | AE2NUP 4YRG7 W4SS22715.00mm747 paunaa1810 paunaa59.944mm0.75004mm€389.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER W1SS227 korkean lämpötilan ohjauspyörän koko 1
€147.98 / yksikkö