Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N62 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 14 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, muovi | CE9JXB

CONDOR 453N62 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englantilainen, muovi

Varastossa
Tuote: CE9JXB Malli: 453N62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnistePääsy kielletty
Korkeus10 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N67 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, leveys 7 tuumaa, korkeus 10 tuumaa, englanti, muovi | CE9JWY 453N6710 "Symboli ja teksti7"€9.84
CONDOR 453N61 Turvakyltti, Sisäänpääsy kielletty, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JXE 453N617"teksti10 "€14.49
CONDOR 453N68 Turvakyltti, Sisäänpääsy kielletty, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 14 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JXH 453N6814 "Symboli ja teksti10 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N62 turvakyltti, sisäänpääsy kielletty, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englantilainen, muovi
€20.66 / yksikkö