Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 58 Mm L 30.0 Mm H | AC2VMF 2NCY2

BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Lineaariohjain 720 mm P 58 mm L 30.0 mm K

Varastossa
Tuote: AC2VMF Malli: UTTS3G0720Ristiviite: 2NCY2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko8.8mm
Kiskoreikien lukumäärä9
Kokonaiskorkeus30mm
Kokonaispituus720mm
kokonaisleveys58mm
Racewaykarkaistu
Kiskon viimeistelyMaa
Kiskon materiaaliAlloy Steel
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM8
TyyppiSW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7228706000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLX 2NCX3 UTTS1G07205.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€371.74
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMB 2NCX7 UTTS2G07208.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€485.93
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Lineaariohjain 720mm L 26 Mm L 15.0 Mm H | AC2VMK 2NCY6 UTTRS1G07205.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€365.77
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMP 2NCZ1 UTTRS2G07208.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€375.38
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMU 2NCZ5 UTTRS3G07208.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€638.95
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNL 2NDD9 UTTA0G07204.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€109.50
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNQ 2NDE4 UTTA1G07205.8mm15mm26mmAlumiiniM5PW-sarja€119.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Lineaariohjain 720 mm P 58 mm L 30.0 mm K
€720.27 / yksikkö