Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNL 2NDD9

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Lineaarinen ohjain 720 mm P 20 mm L 11.0 mm K

Varastossa
Tuote: AC2VNL Malli: UTTA0G0720Ristiviite: 2NDD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko4.8mm
Kiskoreikien lukumäärä9
Kokonaiskorkeus11mm
Kokonaispituus720mm
kokonaisleveys20mm
RacewayAlumiini
Kiskon viimeistelytavallinen
Kiskon materiaalialumiini
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM4
TyyppiPW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLX 2NCX3 UTTS1G07205.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€371.74
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMB 2NCX7 UTTS2G07208.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€485.93
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 58 Mm L 30.0 Mm H | AC2VMF 2NCY2 UTTS3G07208.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€720.27
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Lineaariohjain 720mm L 26 Mm L 15.0 Mm H | AC2VMK 2NCY6 UTTRS1G07205.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€365.77
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMP 2NCZ1 UTTRS2G07208.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€375.38
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMU 2NCZ5 UTTRS3G07208.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€638.95
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0720 Lineaarinen ohjain 720mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNQ 2NDE4 UTTA1G07205.8mm15mm26mmAlumiiniM5PW-sarja€119.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Lineaarinen ohjain 720 mm P 20 mm L 11.0 mm K
€109.50 / yksikkö