BISHOP-WISECARVER UTTS3G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMH 2NCY4

BISHOP-WISECARVER UTTS3G2640 Lineaariohjain 2640 mm P 58 mm L 30.0 mm K

Tuote: AC2VMH Malli: UTTS3G2640Ristiviite: 2NCY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,641.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko8.8mm
Kiskoreikien lukumäärä33
Kokonaiskorkeus30mm
Kokonaispituus2640mm
kokonaisleveys58mm
Racewaykarkaistu
Kiskon viimeistelyMaa
Kiskon materiaaliAlloy Steel
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM8
TyyppiSW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)273.05
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7228706000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLZ 2NCX5 UTTS1G26405.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€1,363.10
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTS2G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMD 2NCX9 UTTS2G26408.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€1,781.69
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMM 2NCY8 UTTRS1G26405.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€1,341.18
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMR 2NCZ3 UTTRS2G26408.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€1,641.22
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMW 2NCZ7 UTTRS3G26408.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€2,342.79
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTA0G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNN 2NDE2 UTTA0G26404.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€381.81
Tarjouspyyntö
BISHOP-WISECARVER UTTA1G2640 Lineaarinen ohjain 2640mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNT 2NDE6 UTTA1G26405.8mm15mm26mmAlumiiniM5PW-sarja€416.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTS3G2640 Lineaariohjain 2640 mm P 58 mm L 30.0 mm K
€2,641.01 / yksikkö