BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 5000 Lb 32 x 56 | AD6FBA 45A270

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 saksinostopöydän kapasiteetti 5000 lb 32 x 56

Varastossa
Tuote: AD6FBA Malli: L5K-3256Ristiviite: 45A270

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,056.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus5000 lb
Alennettu korkeus8-3 / 4 "
Vaihe1
Platform Pituus56 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys32 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus48 "
Nopeus sekuntia50
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 331.12
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan leveysHinta
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 5000 Lb 48 x 72 | AD6FBB 45A271 L5K-487272 "48 "€9,506.25
BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 32 x 56 tuuman alustan koko | CJ8VNY L5K-3256-H--€9,220.91
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L5K-4872-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 72 tuuman alustan koko | CJ8VNZ L5K-4872-H--€10,423.64
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L5K-SPECIAL Saksipöytä, 115V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 32 x 56 - 48 x 84 tuumaa alustan koko | CJ8VPA L5K-ERIKOIS--€11,091.82
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4444 Saksipöytä, 115 V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 44 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VPB L5K-TT4444--€10,423.64
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4448 Saksipöytä, 115 V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VPC L5K-TT4448--€10,423.64
BISHAMON INDUSTRIES L5K-TT4848 Saksipöytä, 115 V, 5000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VPD L5K-TT4848--€10,423.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L5K-3256 saksinostopöydän kapasiteetti 5000 lb 32 x 56
€9,056.25 / yksikkö