BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT Saksipöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA2VDX 11C846

BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT saksinostopöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA2VDX Malli: L2K-TTRistiviite: 11C846

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,885.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1/2
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus11-1 / 2 "
Vaihe1
Platform Pituus43 "
Alustan tyyliLevysoitin
Alustan leveys43 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus41-1 / 2 "
Nopeus sekuntia22
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259 L2K-284848 "kiinteä28 "€5,849.04
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260 L2K-364848 "kiinteä36 "€6,218.36
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 28 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNJ L2K-2848-H---€5,746.36
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNK L2K-3648-H---€6,280.91
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 44 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNL L2K-TT4444---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNM L2K-TT4448---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNN L2K-TT4848---€6,681.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT saksinostopöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe
€6,885.95 / yksikkö