BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260

BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 saksinostopöydän kapasiteetti 2000 lb 36 x 48

Varastossa
Tuote: AD6FAQ Malli: L2K-3648Ristiviite: 45A260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,218.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1/2
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus8-1 / 2 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys36 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus38-1 / 2 "
Nopeus sekuntia24
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8428100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT Saksipöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA2VDX 11C846 L2K-TT43 "Levysoitin43 "€6,885.95
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Saksinoston pöytä Kapasiteetti 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259 L2K-284848 "kiinteä28 "€5,849.04
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 28 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNJ L2K-2848-H---€5,746.36
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H saksinostopöytä, käsikäyttöinen, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman alustan koko | CJ8VNK L2K-3648-H---€6,280.91
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 44 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNL L2K-TT4444---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 44 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNM L2K-TT4448---€6,681.82
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Saksipöytä, 115 V, 2000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa pyörivän alustan koko | CJ8VNN L2K-TT4848---€6,681.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 saksinostopöydän kapasiteetti 2000 lb 36 x 48
€6,218.36 / yksikkö