BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S Lavan asetin 3 Rampit | AC2TDT 2MNX4

BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S Lavan asetin 3 ramppia

Varastossa
Tuote: AC2TDT Malli: EZO-25E-3SRistiviite: 2MNX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,900.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan asennoitin
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2500 lb
Alennettu korkeus1-3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 607.5
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E Lavan asetin 1 Ramppi | AC2TDR 2MNX3 EZO-25EHydraulinen kuormalavan asennoitin€17,224.55
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S-H Lavan asetin, 3 ramppiasentoa, sähköhydraulinen, 115 V, 2500 lbs. Kapasiteetti | CJ8VMY EZO-25E-3S-HKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja€17,372.73
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-H lavan asetin, 1 ramppiasento, sähköhydraulinen, 115 V, 2500 lbs. Kapasiteetti | CJ8VMZ EZO-25E-HKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja€16,036.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S Lavan asetin 3 ramppia
€15,900.66 / yksikkö