BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E Lavan asetin 1 Ramppi | AC2TDR 2MNX3

BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E lavan asetin 1 ramppi

Tuote: AC2TDR Malli: EZO-25ERistiviite: 2MNX3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,601.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormalavan asennoitin
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus2500 lb
Alennettu korkeus1-3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 612.35
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S Lavan asetin 3 Rampit | AC2TDT 2MNX4 EZO-25E-3SHydraulinen kuormalavan asennoitin€15,325.94
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-3S-H Lavan asetin, 3 ramppiasentoa, sähköhydraulinen, 115 V, 2500 lbs. Kapasiteetti | CJ8VMY EZO-25E-3S-HKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja€17,372.73
Tarjouspyyntö
BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E-H lavan asetin, 1 ramppiasento, sähköhydraulinen, 115 V, 2500 lbs. Kapasiteetti | CJ8VMZ EZO-25E-HKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja€16,036.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES EZO-25E lavan asetin 1 ramppi
€16,601.98 / yksikkö