Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE SPS-60 -säätimen paine D -pilotti | AD8ZRC 4NU81

SPENCE SPS-60 paineensäätimen D-pilotti

Varastossa
Tuote: AD8ZRC Malli: SPS-60Ristiviite: 4NU81

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenohjauslaite
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/4
Rungon materiaaliValurauta
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Alavirran PSI-alue5 ja 60
Maks. Käyttö PSI250
Maks. Lämpötila406-astetta F
NPT-tulo1 / 4 "
NPT-ulostulo1/4
Putken kokoonpanoRungossa, linjassa
PaineilmaventtiiliItsesäätyvä
TyyppiVaihdettava ohjausjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausventtiilin jousen väri (punainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaHinta
SPENCE SPS-30 säätimen paine D -pilotti | AD8ZRB 4NU80 SPS-30450-astetta F€640.40
SPENCE SPS-175-säätimen paine D -pilotti | AD8ZRD 4NU82 SPS-175-€640.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE SPS-60 paineensäätimen D-pilotti
€640.40 / yksikkö