BINKS GEM2-P2D1060 kaksiseinäinen kalvopumppu 5 gallonaa | AH3JAX 32KL84

BINKS GEM2-P2D1060 kaksoisseinäkiinnityskalvopumppu 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH3JAX Malli: GEM2-P2D1060Ristiviite: 32KL84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,179.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDBL-kalvopumppu
Koko5 gal
Materiaaliasetaali
Max. Paine100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin: 1/4 "NPS
    • Maalilinjan liitin: 3/8 "NPS (F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BINKS GEM2-P2D1D60 kaksoiskalvopumppu 5 gal. 100 psi | AH3JAY 32KL85 GEM2-P2D1D605 gal.€4,221.79
TANKIT GEM2-W2D2070 Kaksoiskalvopumppu, asetaali 5 gal. | AH3JAZ 32KL86 GEM2-W2D20705 gal.€3,217.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS GEM2-P2D1060 kaksoisseinäkiinnityskalvopumppu 5 gallonaa
€3,179.90 / yksikkö