Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLE PREP SCPT-6591 -kaapelin irrotin 7-1 / 2 tuumaa | AE9FAX 6JDF3

CABLE PREP SCPT-6591 kaapelin kuorinta 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9FAX Malli: SCPT-6591Ristiviite: 6JDF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiRG6 / 59 ja 7/11
TehtävätVain nauhat
Kahvan tyyppiKevään paluu
EristettyEi
Kokonaispituus7.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CABLE PREP SCPT-6591S -kaapelin irrotin 7-1 / 2 tuumaa | AE9FAY 6JDF4 (SCPT-6591S)€102.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLE PREP SCPT-6591 kaapelin kuorinta 7-1/2 tuumaa
€90.63 / yksikkö