BINKS 98C-357 painesäiliön asu 2.8 G | AC3HKR 2TKN9

BINKS 98C-357 painesäiliövaruste 2.8 G

Varastossa
Tuote: AC3HKR Malli: 98C-357Ristiviite: 2TKN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,820.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisäiliö ruiskutuspistoolilla
Koko2.8 gal.
MateriaaliSinkitty teräs
Max. Paine80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
Laivan korkeus (cm)77.72
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPS)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BINKS 98-3146 2.8 gallonan säiliö Otfit muuntajan tekniikalla AE6CNM 5PVF2 98-3146Teräs€2,920.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 98C-357 painesäiliövaruste 2.8 G
€2,820.50 / yksikkö