BINKS 98-3146 2.8 gallonan säiliö Otfit muuntajan tekniikalla AE6CNM 5PVF2

BINKS 98-3146 2.8 gallonan Tank Otfit Transformer Tech Gun -pistoolilla

Varastossa
Tuote: AE6CNM Malli: 98-3146Ristiviite: 5PVF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,776.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisäiliö ruiskutuspistoolilla
Koko2.8 gal.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)76.45
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPS)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BINKS 98C-357 painesäiliön asu 2.8 G | AC3HKR 2TKN9 98C-357Sinkitty teräs€2,680.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 98-3146 2.8 gallonan Tank Otfit Transformer Tech Gun -pistoolilla
€2,776.78 / yksikkö