BINKS 31-425 sekoitin 5 gallonaa | AC3HKU 2TKP3

BINKS 31-425 Agitator 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC3HKU Malli: 31-425Ristiviite: 2TKP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
Säiliön koko5 gal.
Moottori HP1/2
Painealue60 - 100 psi
RPMja 3000
Akselin materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.24
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 31-425 Agitator 5 gallonaa
€1,709.83 / yksikkö