Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 2466-14LV-23SG Perinteinen ruiskutuspistooli Keskipainovoimainen 30 Oz | AG2WAK 32KL80

BINKS 2466-14LV-23SG Perinteinen ruiskupistooli, keskipainovoima 30 oz

Varastossa
Tuote: AG2WAK Malli: 2466-14LV-23SGRistiviite: 32KL80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,257.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus10.6 CFM @ 30 PSI
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti30 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.055 "/ 1.4 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko8 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8424209000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 2466-14LV-23SG Perinteinen ruiskupistooli, keskipainovoima 30 oz
€1,257.89 / yksikkö