BILLY GOAT BC2600HM -leikkuri 26 tuuman leikkuuleveydellä 13 hv | AE4WUU 5NLJ8

BILLY GOAT BC2600HM raivausleikkuri 26 tuuman leikkuuleveys 13 hv

Tuote: AE4WUU Malli: BC2600HMRistiviite: 5NLJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjaleikkuri
Leikkausleveys26 "
Drive TypeItsekulkeva
MoottoriHonda GXV
Moottorin tilavuus390 cc
Bensatankin tilavuus2.3 kpl
HP13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.08
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8432290080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tärinänestokahva (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BILLY GOAT BC2600HM raivausleikkuri 26 tuuman leikkuuleveys 13 hv