BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 -kannettava lavapaketti 16 x 12 jalkaa | AC2LZQ 2LAD4

BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 kannettava lavapaketti 16 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2LZQ Malli: 0106-GPSP-12X16Ristiviite: 2LAD4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,349.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaihe-paketti
Korkeus27 "
Pituus16ft.
Kantavuus150 paunaa / neliömetriä ft.
MateriaaliTeräs / vaneri
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus16ft.
kokonaisleveys12ft.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 486
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
BIL-JAX 0106-GPSP-16X20 -kannettava lavapaketti 20 x 16 jalkaa | AC2LZP 2LAD3 0106-GPSP-16X2020ft.20ft.16ft.16ft.€11,383.35
BIL-JAX 0106-GPSP-08X12 Kannettava lavapaketti 12 x 8 jalkaa | AC2LZR 2LAD5 0106-GPSP-08X1212ft.12ft.8ft.8ft.€5,240.66
BIL-JAX 0106-GPSP-20X24 -kannettava lavapaketti 24 x 20 jalkaa | AC2LZT 2LAD6 0106-GPSP-20X2424ft.24ft.20ft.20ft.€16,642.96
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-24X32 -kannettava lavapaketti 32 x 24 jalkaa | AC2LZU 2LAD7 0106-GPSP-24X3232ft.32ft.24ft.24ft.€37,359.66
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-24X40 -kannettava lavapaketti 40 x 24 jalkaa | AC2LZV 2LAD8 0106-GPSP-24X4040ft.40ft.24ft.24ft.€36,556.13
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-40X40 -kannettava lavapaketti 40 x 40 jalkaa | AC2LZW 2LAD9 0106-GPSP-40X4040ft.40ft.40ft.40ft.€93,663.08
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-60X60 -kannettava lavapaketti 60 x 60 jalkaa | AC2LZX 2LAE1 0106-GPSP-60X6060ft.60ft.60ft.60ft.€210,058.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 kannettava lavapaketti 16 x 12 jalkaa
€10,349.75 / yksikkö