BIL-JAX 0106-GPSP-24X32 -kannettava lavapaketti 32 x 24 jalkaa | AC2LZU 2LAD7

BIL-JAX 0106-GPSP-24X32 kannettava lavapaketti 32 x 24 jalkaa

Tuote: AC2LZU Malli: 0106-GPSP-24X32Ristiviite: 2LAD7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€37,359.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaihe-paketti
Korkeus27 "
Pituus32ft.
Kantavuus150 paunaa / neliömetriä ft.
MateriaaliTeräs / vaneri
Kokonaiskorkeus27 "
Kokonaispituus32ft.
kokonaisleveys24ft.
Leveys24ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1832.4
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
BIL-JAX 0106-GPSP-16X20 -kannettava lavapaketti 20 x 16 jalkaa | AC2LZP 2LAD3 0106-GPSP-16X2020ft.20ft.16ft.16ft.€11,383.35
BIL-JAX 0106-GPSP-12X16 -kannettava lavapaketti 16 x 12 jalkaa | AC2LZQ 2LAD4 0106-GPSP-12X1616ft.16ft.12ft.12ft.€10,349.75
BIL-JAX 0106-GPSP-08X12 Kannettava lavapaketti 12 x 8 jalkaa | AC2LZR 2LAD5 0106-GPSP-08X1212ft.12ft.8ft.8ft.€5,240.66
BIL-JAX 0106-GPSP-20X24 -kannettava lavapaketti 24 x 20 jalkaa | AC2LZT 2LAD6 0106-GPSP-20X2424ft.24ft.20ft.20ft.€16,642.96
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-24X40 -kannettava lavapaketti 40 x 24 jalkaa | AC2LZV 2LAD8 0106-GPSP-24X4040ft.40ft.24ft.24ft.€36,556.13
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-40X40 -kannettava lavapaketti 40 x 40 jalkaa | AC2LZW 2LAD9 0106-GPSP-40X4040ft.40ft.40ft.40ft.€93,663.08
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-GPSP-60X60 -kannettava lavapaketti 60 x 60 jalkaa | AC2LZX 2LAE1 0106-GPSP-60X6060ft.60ft.60ft.60ft.€210,058.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-GPSP-24X32 kannettava lavapaketti 32 x 24 jalkaa
€37,359.66 / yksikkö