BIL-JAX 0106-390 pystysuora säilytyskori 66 tuuman korkeus | AC2MAZ 2LAH1

BIL-JAX 0106-390 Pystysuuntainen säilytyskärry, korkeus 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2MAZ Malli: 0106-390Ristiviite: 2LAH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora säilytyskori
Korkeus66 "
Kantavuus150 paunaa / neliömetriä ft.
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-390 Pystysuuntainen säilytyskärry, korkeus 66 tuumaa
€969.40 / yksikkö