Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUURI LASKU 408US7 - M - REG - ORA palonkestävä haalari M | AJ2GBH 49R116

BIG BILL 408US7 - M - REG - ORA liekinkestävä haalari M

Varastossa
Tuote: AJ2GBH Malli: 408US7 - M - REG - ORARistiviite: 49R116

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
ATPV-luokitus8.7 cal./cm2
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
KalvosinnappiSnap Closure
Kankaan paino7 oz.
Sopii rinnan kokoon38 "- 40"
Sopii vyötärön kokoon32 "- 34"
Vaarariskiluokka (HRC)2
sisäsauma30 "
MateriaaliErittäin pehmeä (R)
Taskut6
KokoM
Hihan pituus32.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihan pituusATPV-luokitusKalvosinnappiSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaMateriaaliKokoHinta
BIG BILL 1698ZTS7 - L - TAL - ORA Liekinkestävä haalari L | AJ2GBG 49R079 1698ZTS7 - L - TAL - ORA34.5 "9.0 cal./cm2saarroksissa42 "- 44"36 "- 38"60 "Tencate Tecasafe (R) PlusL€548.75
BIG BILL 408US7 - L - REG - ORA palonkestävä haalari L | AJ2GBJ 49R117 408US7 - L - REG - ORA33.5 "8.7 cal./cm2Snap Closure42 "- 44"36 "- 38"30 "Erittäin pehmeä (R)L€165.82
BIG BILL 408US7 - XL - REG - ORA palonkestävä haalari XL | AJ2GBK 49R118 408US7 - XL - REG - ORA35 "8.7 cal./cm2Snap Closure46 "- 48"40 "- 42"30 "Erittäin pehmeä (R)XL€165.82
BIG BILL 408US7 - L - TAL - ORA palonkestävä haalari L | AJ2GBL 49R124 408US7 - L - TAL - ORA34.5 "8.7 cal./cm2Snap Closure42 "- 44"36 "- 38"32 "Erittäin pehmeä (R)L€165.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BILL 408US7 - M - REG - ORA liekinkestävä haalari M
€165.82 / yksikkö