BIG ASS PUHALMAT F-AG2-0801 Teollisuustuuletin, Näkyvyys Teollisuustuuletin, 96 tuuman terän halkaisija, 32, 077 | CR7QBV 699W07

BIG ASS FANS F-AG2-0801 Näkyvyyden teollisuustuuletin, Näkyvyyden teollisuustuuletin, 96 tuuman terän halkaisija, 32, 077

Varastossa
Tuote: CR7QBV Malli: F-AG2-0801Ristiviite: 699W07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,494.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 333
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BIG ASS FANS F-EV1-5001 Haihdutusjäähdytin, 50 tuuman terän halkaisija, 6500 neliöjalkaa, 12, 500/20000 Cfm, 115 VAC, 5-15P | CU4NHE 60KX42 F-EV1-5001Jäähdytin€9,135.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG ASS FANS F-AG2-0801 Näkyvyyden teollisuustuuletin, Näkyvyyden teollisuustuuletin, 96 tuuman terän halkaisija, 32, 077
€16,494.95 / yksikkö