BFT PORTIN AVAAJAT D571491 Teline 6-1/2 jalkaa AA3VDT liukuportille | AA3VDU 11W436

BFT GATE OPENERS D571491 Teline 6-1/2 jalkaa AA3VDT-liukuportille

Tuote: AA3VDU Malli: D571491Ristiviite: 11W436
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€144.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriHarmaa
Pituus80 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)201.17
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
BFT PORTIN AVAAJAT D221073 teline, musta 40 tuumaa | AA3VDD 11W422 D221073Musta40 "€69.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS D571491 Teline 6-1/2 jalkaa AA3VDT-liukuportille
€144.45 / yksikkö