Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BFT PORTIN AVAAJAT D221073 teline, musta 40 tuumaa | AA3VDD 11W422

BFT GATE OPENERS D221073 teline, musta 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3VDD Malli: D221073Ristiviite: 11W422

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriMusta
Pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
BFT PORTIN AVAAJAT D571491 Teline 6-1/2 jalkaa AA3VDT liukuportille | AA3VDU 11W436 D571491Harmaa80 "€144.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS D221073 teline, musta 40 tuumaa
€69.93 / yksikkö