Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BFT PORTIN AVAAJAT D111904 Kaksikanavainen lähetin portille | AA3VDV 11W437

BFT GATE OPENERS D111904 Kaksikanavainen lähetin portille

Varastossa
Tuote: AA3VDV Malli: D111904Ristiviite: 11W437

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin
VäriTumman harmaa
Syvyys3 / 4 "
Korkeus2.5 "
TyyppiKaksikanavainen, 433 MHz
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaRO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS D111904 Kaksikanavainen lähetin portille
€61.85 / yksikkö