Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT GSF08S painepotkuri Snuber 1/2 tuumaa Npt | AB8YHE 2AGD3

ASHCROFT GSF08S Finned Pressure Siphon Snuber 1/2 Inch Npt

Varastossa
Tuote: AB8YHE Malli: GSF08SRistiviite: 2AGD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuomalaiset painesifonit
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ASHCROFT GSF04S painepotkuri Snuber 1/4 tuumaa Npt | AB8YHD 2AGD2 GSF04S1 / 4 "€438.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT GSF08S Finned Pressure Siphon Snuber 1/2 Inch Npt
€462.63 / yksikkö