Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAREMPI PAKETTI 5UN0430 Bp755: n korvaava vesipullo AD2QDU 3TJJ6

BETTER PACK 5UN0430 Vaihtovesipullo Bp755:lle

Varastossa
Tuote: AD2QDU Malli: 5UN0430Ristiviite: 3TJJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava vesipullo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8422909160
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAREMPI PAKETTI FF6100 korvaava vesipullo mallille BP333Plus | AB3QXT 1UXR5 FF6100€29.15
PAREMPI PAKETTI FF6100 korvaava vesipullo BP500: lle | AD2QDQ 3TJJ3 FF6100€33.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK 5UN0430 Vaihtovesipullo Bp755:lle
€43.23 / yksikkö