Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE WHCHS -suihkujärjestelmä, Bestcare, Whchs, yksitoiminen, 1/2 tuuman Npt-suihkuliitäntä | CN9KLF 55AF79

BESTCARE WHCHS Shower System, Bestcare, Whchs, Single Function, 1/2 Inch Npt Shower Connection

Varastossa
Tuote: CN9KLF Model: WHCHSRistiviite: 55AF79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.934
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BESTCARE WH538-CSH-SRCH Ligature Resistant Showerhead, BestCare, WH538, 1.5 gpm kiinteä suihkupään virtausnopeus | CN9KKZ 52JM38 WH538-CSH-SRCHSuihkupää€641.38
BESTCARE WH538-FH-CSH-SRCH Ligature Resistant Showerhead, BestCare, WH538, 1.5 gpm, kiinteä suihkupään virtausnopeus | CN9KLA 52JM40 WH538-FH-CSH-SRCHSuihkupää€965.20
BESTCARE WH538-CTS kylpyammeen juoksuputki ja venttiili, BestCare, WH538, 1.6 gpm kiinteä suihkupään virtausnopeus, yksi toiminto | CN9KLD 53XU81 WH538-CTSventtiili€816.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WHCHS Shower System, Bestcare, Whchs, Single Function, 1/2 Inch Npt Shower Connection
€501.17 / yksikkö