BESTCARE WH2802SLPT-1.28 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili wc | AC7CWH 38C425

BESTCARE WH2802SLPT-1.28 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili wc

Varastossa
Tuote: AC7CWH Malli: WH2802SLPT-1.28Ristiviite: 38C425

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,233.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen antiliguraation huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.28
Kahvan tyyppiNappi
Sisääntulon koko1"
Painealue10 - 100 psi
Karkea sisään10 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.686
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoHinta
BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili pisuaari | AC7CWF 38C423 WH2802SLPT-0.5urinaali0.53 / 4 "€1,323.62
BESTCARE WH2802SLPT-1.6 Manuaalinen Antiligature-huuhteluventtiili | AC7CWG 38C424 WH2802SLPT-1.6WC1.61"€1,323.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH2802SLPT-1.28 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili wc
€1,233.29 / yksikkö