BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili pisuaari | AC7CWF 38C423

BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili pisuaari

Varastossa
Tuote: AC7CWF Malli: WH2802SLPT-0.5Ristiviite: 38C423

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,323.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen antiliguraation huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunJauhemaali
Valaisimen tyyppiurinaali
Gallonaa / huuhtelu0.5
Kahvan tyyppiNappi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Painealue10 - 100 psi
Karkea sisään10 "
Spud-kytkentä3 / 4 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.433
Laivan korkeus (cm)48.51
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoHinta
BESTCARE WH2802SLPT-1.6 Manuaalinen Antiligature-huuhteluventtiili | AC7CWG 38C424 WH2802SLPT-1.6WC1.61"€1,323.62
BESTCARE WH2802SLPT-1.28 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili wc | AC7CWH 38C425 WH2802SLPT-1.28WC1.281"€1,233.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH2802SLPT-0.5 Manuaalinen Antiligature huuhteluventtiili pisuaari
€1,323.62 / yksikkö