BESTCARE WH1754-FS-ANTL -palosammuttimen kaappipinta-asennus | AG3PNA 33RN57

BESTCARE WH1754-FS-ANTL sammutuskaappi pinta-asennus

Varastossa
Tuote: AG3PNA Malli: WH1754-FS-ANTLRistiviite: 33RN57

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinkaappi
Kaapin väriValkoinen
Cabinet MateriaaliTeräs
Koko10 lb
Syvyys5.75 "
Korkeus26.5 "
Sisällä ulkonasisä-
AsennustyyliPinta-asennus
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennustyyliLeveysHinta
BESTCARE WH1704-FS-ANTL sammutinkaappi upotettu | AG3PMY 33RN55 WH1704-FS-ANTL26.75 "Upotettu11.75 "€308.63
BESTCARE WH1724-FS-ANTL -palosammutinkaappi, puoliksi upotettu | AG3PMZ 33RN56 WH1724-FS-ANTL26.75 "Semi upotettu11.75 "€338.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH1754-FS-ANTL sammutuskaappi pinta-asennus
€511.01 / yksikkö