BESTCARE WH1724-FS-ANTL -palosammutinkaappi, puoliksi upotettu | AG3PMZ 33RN56

BESTCARE WH1724-FS-ANTL sammutuskaappi Puoli upotettava

Varastossa
Tuote: AG3PMZ Malli: WH1724-FS-ANTLRistiviite: 33RN56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinkaappi
Kaapin väriValkoinen
Cabinet MateriaaliTeräs
Koko10 lb
Syvyys5.75 "
Korkeus26.75 "
Sisällä ulkonasisä-
AsennustyyliSemi upotettu
Seinän aukon syvyys4-1 / 4 "
Seinän aukon korkeus25 "
Seinän aukon leveys10 "
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.89
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennustyyliLeveysHinta
BESTCARE WH1704-FS-ANTL sammutinkaappi upotettu | AG3PMY 33RN55 WH1704-FS-ANTL26.75 "Upotettu11.75 "€308.63
BESTCARE WH1754-FS-ANTL -palosammuttimen kaappipinta-asennus | AG3PNA 33RN57 WH1754-FS-ANTL26.5 "Pinta-asennus11.5 "€511.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH1724-FS-ANTL sammutuskaappi Puoli upotettava
€338.03 / yksikkö