Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTAIR PRO A35PR -vesityynyn vaihtokorkeus 10 1/4 tuumaa | AB9WCJ 2FRR9

BESTAIR PRO A35PR vesityynyn vaihtokorkeus 10 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9WCJ Malli: A35PRRistiviite: 2FRR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankostutin
Syvyys1-1 / 2 "
Korkeus10.25 "
TyyppiKorvaaminen
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8479904100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BESTAIR PRO A10PR -vesityynyn vaihtokorkeus 9 1/2 tuumaa | AB9WCG 2FRR7 A10PR1-1 / 2 "9.5 "10 "€7.91
BESTAIR PRO G13 -vesipatjan vaihtokorkeus 12 3/8 tuumaa | AB9WCM 2FRT4 G131-3 / 8 "12.38 "11.75 "€14.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTAIR PRO A35PR vesityynyn vaihtokorkeus 10 1/4 tuumaa
€8.52 / yksikkö