Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTAIR PRO G13 -vesipatjan vaihtokorkeus 12 3/8 tuumaa | AB9WCM 2FRT4

BESTAIR PRO G13 Vesityynyn vaihtokorkeus 12 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9WCM Malli: G13Ristiviite: 2FRT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankostutin
Syvyys1-3 / 8 "
Korkeus12.38 "
TyyppiKorvaaminen
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BESTAIR PRO A10PR -vesityynyn vaihtokorkeus 9 1/2 tuumaa | AB9WCG 2FRR7 A10PR1-1 / 2 "9.5 "10 "€7.91
BESTAIR PRO A35PR -vesityynyn vaihtokorkeus 10 1/4 tuumaa | AB9WCJ 2FRR9 A35PR1-1 / 2 "10.25 "13 "€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTAIR PRO G13 Vesityynyn vaihtokorkeus 12 3/8 tuumaa
€14.06 / yksikkö