Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 7KC37AB15DS3613 Vivun sisäänkäynnin muotoöljy hierottu pronssi | AH9LUD 40JG93

BEST 7KC37AB15DS3613 Vivun sisäänkäynnin muotoöljy hankaistu pronssi

Varastossa
Tuote: AH9LUD Malli: 7KC37AB15DS3613Ristiviite: 40JG93

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€557.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 hr.
Luokka2
Kahva materiaaliPinnoitettu sinkki
Kahvan tyyppiVipu
Avaimen tyyppiEi avainta
Kiilauran tyyppiEi eristetty
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä7
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 3-3/8"
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli7KC: n muotokulman paluuvipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLakko Dim.upotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunLakotyyppiTyyliLuokkaKahva materiaaliSijaintityyppiHinta
PARAS 7KC37D15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€475.70
PARAS 7KC37D15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€360.29
PARAS 7KC37R15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€503.80
PARAS 7KC37R15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu1Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€340.15
PARAS 7KC30N15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€335.69
PARAS 7KC30N15DSTK626 Kevyt vipu Lukitusmuotokulmavipu | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€263.41
PARAS 7KC30L15DS3626 Kevyt vipu Lukitusmuotoinen kulmavipu | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeKaareva huulilakkoMuotokulman vipu2Pinnoitettu sinkkiKaupallinen€361.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 7KC37AB15DS3613 Vivun sisäänkäynnin muotoöljy hankaistu pronssi
€557.12 / yksikkö