Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 45H7A15J626 Mortise Locksetin sisäänkäynti / toimisto Escutcheon AH9MAZ 40KA35

BEST 45H7A15J626 Mortise Lockset Sisäänkäynti/toimistovartio

Varastossa
Tuote: AH9MAZ Malli: 45H7A15J626Ristiviite: 40KA35

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,462.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahvan tyyppiVipu
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli40H Escutcheon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: Mortise

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTyyliHinta
PARAS 45H0L14H626 Mortise Lockset Privacy H Rose Curved | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626Satin Chrome40H ruusu€1,398.13
PARAS 45H0L14R626 Mortise Lockset Privacy R Rose | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626Satin Chrome40H ruusu€1,423.87
PARAS 45H0L15H626 Mortise Lockset Privacy Rose Contour | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626Satin Chrome40H ruusu€1,340.69
PARAS 45H0L15J626 Mortise Lockset Privacy Escutcheon | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626Satin Chrome40H Escutcheon€1,367.61
PARAS 45H0L16H626 Mortise Lockset Privacy Rose Satin Chrome | AH9MAK 40KA22 45H0L16H626Satin Chrome40H ruusu€1,423.87
BEST 45H0L16R630 7/8 kiinnityslukko Privacy Rose Satin Stainless | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8Satiini ruostumaton teräs40H ruusu€1,463.74
PARAS 45H0L3H626 Mortise Lockset Privacy H Rose | AH9MAM 40KA24 45H0L3H626Satin Chrome40H ruusu€1,423.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 45H7A15J626 Mortise Lockset Sisäänkäynti/toimistovartio
€1,462.23 / yksikkö