Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY XV5-170 muuttuvan leuan jousikiinnike 6 1/2 tuumaa | AD3EME 3YNA5

BESSEY XV5-170 muuttuva leukajousipuristin 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3EME Malli: XV5-170Ristiviite: 3YNA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukan jousikiinnitin
KahvaErgonominen, pehmeä, luistamaton
Pituus7"
MateriaaliPolyamidi
Maks. Leuan avaaminen6-1 / 2 "
Koko6.5 "
VinkkejäEi marring pehmeä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY XV5-170 muuttuva leukajousipuristin 6 1/2 tuumaa
€18.32 / yksikkö