Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY THT-21-434 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2VHJ 30DX12

BRADY THT-21-434 laminointilangan ja kaapelin merkit

Varastossa
Tuote: AH2VHJ Malli: THT-21-434Ristiviite: 30DX12

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€763.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaminointilanka- ja kaapelimerkit
VäriHopea
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5368
Laivan korkeus (cm)8.76
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)19.43
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BRADY XC-750-427 laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTK 30DC88 XC-750-427Musta valkoisella / läpikuultavaVinyyli€142.53
BRADY XC-1000-427 Laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTL 30DC89 XC-1000-427Musta valkoisella / läpikuultavaVinyyli€169.52
BRADY XC-1250-427 laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTM 30DC90 XC-1250-427Musta valkoisella / läpikuultavaVinyyli€172.76
BRADY XC-1500-427 laminointilanka- ja kaapelimerkit | AH2RTN 30DC91 XC-1500-427Musta valkoisella / läpikuultavaVinyyli€175.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY THT-21-434 laminointilangan ja kaapelin merkit
€763.44 / yksikkö