Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY XV5-100 jousikiinnitin 4 tuumaa 6 1/2 L muovi | AF2QXJ 6XE70

BESSEY XV5-100 jousipuristin 4 tuumaa 6 1/2 L muovia

Varastossa
Tuote: AF2QXJ Malli: XV5-100Ristiviite: 6XE70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
KahvaPehmeä, liukastumaton
Pituus6.5 "
MateriaaliIskunkestävä muovi
Maks. Leuan avaaminen4"
Koko4mm
VinkkejäEi marring pehmeä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY XV5-100 jousipuristin 4 tuumaa 6 1/2 L muovia
€15.68 / yksikkö