Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MATCO-NORCA 330-0612 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1 1/4 tuumaa, 304 ruostumaton teräs | AE7BLB 5WMP7

MATCO-NORCA 330-0612 Korjauspuristin neljä pulttia 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7BLB Malli: 330-0612Ristiviite: 5WMP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin koko3 / 8 "
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs, tyyppi 304
Metalli havaittavissaKyllä
Pad Size4"
Putken koko1-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
TyyppiNeljä pulttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kahden saman pituisen kierretangon liittämiseen, lämpötila. Alue -40 - 212 F, paineluokka 150 PSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPutken kokoPutken kokoTyyppiHinta
MATCO-NORCA 330-029 Korjauspuristin, kolme pulttia 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Kolme pulttia€58.10
MATCO-NORCA 330-0312 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Neljä pulttia€72.04
MATCO-NORCA 330-0412 Korjauspuristin 3-pulttinen 4/304 tuuman 7 ruostumaton teräs | AE5BKX 3WMPXNUMX 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Neljä pulttia€81.57
MATCO-NORCA 330-049 Korjauspuristin, kolme pulttia 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Kolme pulttia€60.68
MATCO-NORCA 330-0512 Korjauspuristin, neljä pulttia, 1 tuuma, 304 ruostumatonta terästä AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Neljä pulttia€89.21
MATCO-NORCA 330-059 Korjauspuristin Kolme pulttia 1 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Kolme pulttia€67.29
MATCO-NORCA 330-069 Korjauspuristin 3 pulttia 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Kolme pulttia€73.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA 330-0612 Korjauspuristin neljä pulttia 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€97.36 / yksikkö